Beli timbangan elektronik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RADWAG Precision Balances PM C32atribut:
- Adjustment: Internal (automatic)
- Display: 5\" graphic colour
- KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Teraatribut:
- Power Supply: 4v/4Ah Rechargeable Battery
- Divison (g): 100
- Minimum Weight (g): 2000
- Platform Dimension (cm): 45x60
- Capacity (kg): 300
- Shimadzu Precision Platform Scaleatribut:
- Power Supply (50/60Hz) (VAC): 100 (including AC adapter)
- Size (mm): 360x355x125
- Plate Size (mm): 345x250
- SOJIKYO Stainless Steel Platform Bench ScaleDeskripsi:ACS / TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Type: Skala Penghitungan Harga Elektronik
- Keyboard: 20 tombol Stainless Steel dengan 1 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Unit Measuring: Kg
- Platter Material: Stainless Steel
- Platter Size (cm): 45x60
- Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)Deskripsi:Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
- Mettler Toledo Precesion Carat Balance (Timbangan Presisi)Deskripsi:High accuracy is required for the measurement of diamonds and precious metals. The METTLER CART balance JE series enables highly accurate and reliable measurement while narrowing down to only the functions required for daily weighing work. One-touch calibration with built-in weight allows calibration at any time, ensuring accurate measurement at all times.atribut:
- Calibration Weight: Built-in
- Dimensions (mm): 210x344x279
- Display: LCD with backlight
- Display Format: Digital
- Display unit: Carat, gram, other
- Included Accessories: 3 jewelry dishes, AC adapter
- Minimum Reading (g): 0.001ct/0.0001
- Power Supply: AC100-240V or 8 AA batteries (8 hours)
- Unit of Weighing: ct/g
- Weighing Pan Shape: Round
- SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Seriesatribut:
- Display: Big Display
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- Keyboard: 6 keys
- Platform Size (cm): 40x50
- Mitutoyo Specialty Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital calipers with offset jaws and offset scribing jaws have outer jaws positioned at an offset angle from the inner jaws to measure stepped sections. Calipers with scribing jaws allow operators to mark or scribe the workpiece for additional machining or cuts. Offset jaws are used when the two points being measured are not on the same plane.atribut:
- UNSPSC: 41111621
- Accuracy (inch): +/-0.0010
- Battery Size: SR44
- Brand: MITUTOYO
- Caliper Material: Steel
- Case Type: Plastic Case
- Compatible SPC Cable: Mfr. No. 05CZA624; Mfr. No. 05CZA625
- Data Output Connection Type: Digimatic
- Data Output Type: Cable
- Depth Rod Shape: Rectangular
- Display Type: LCD
- Dust Resistant: Yes
- Functions: Counting Value Composition Error; Data Output; Inch/mm Conversion; Low Voltage Alarm; Origin-Set; Power On/Off; Zero-Setting
- IP Rating: IP67
- Included Certification: TUV Rheinland Certification
- Includes Battery: Yes
- Includes Case: Yes
- Jaw Actuation Type: Thumb Wheel
- Jaw Material: Steel
- Jaw Shape: Adjustable Knife Edge
- Long Form Calibration Certificate: No
- Maximum Measurement (inch): 6
- Maximum Measurement (mm): 150
- Measurements: 4-Way
- Measures Depth: Yes
- Measures Inside Dimension: Yes
- Minimum Measurement (inch): 0
- Minimum Measurement (mm): 0
- Product Type: Adjustable Jaw Digital Caliper
- Range (inch): 0 to 6
- Range (mm): 0 to 150
- Resolution (inch): 0.0005
- Resolution (mm): 0.01
- SPC Output: Yes
- Standards: JIS B 7507
- Water Resistant: Yes
- With Locking Nut: Yes
- OHAUS Digital Scale Bench (Timbangan Digital)Deskripsi:The Defender 3000 Series bench scales are ideal for general weighing, simple counting, and checkweighing applications in production, packaging, warehouse, inventory, shipping, and receiving areas. The Defender 3000 Series features a simple, yet rugged tubular-frame base design and indicators with tactile keys, multicolor backlit LCD display, AC or battery operation, and flexible mounting capabilities.ApplicationsWeighing, Checkweighing, Counting, Totalization.Display7 Segment LCD with multicolor backlightOperationInternal power supply with power cord (included), 6C (LR14) Batteries (not included) or Rechargeable BatteryCommunicationStandard RS232 and optional USB Device or EthernetConstructionABS plastic indicator, 304-stainless steel platform, powder-coated steel tubular frame, aluminum load cell, non-slip adjustable rubber feetDesign Features150% overload protection
- ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Deskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Deskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- AND Precision Industrial Weighing Scale GP Series IP65Deskripsi:Dust & water-proof, high-capacity industrial balance,
- CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Deskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- SARTORIUS Precision BalanceDeskripsi:Secura gives you the security and peace of mind of knowing that you have done everything right. Besides providing highly accurate weighing results and operating convenience, Secura also features built-in protection systems for complete reliability and regulatory compliance - the safe and secure way.Real-time guidance prompts for leveling, automatic internal adjustment and 100% traceable, clear documentation with sample and batch identifiers make your lab work more efficient.First, the new operating concept of Secura will noticeably ease your daily workload during weighing and, second. its APC function-Advanced Pharma Compliance-will relieve you from tedious and time-consuming documentation and monitoring tasks.
- RADWAG Precision Balances WLYatribut:
- Communication Interface: 2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
- Operating Temperature (°C): +15 to 30
- Power Supply (V AC): 100-240, 50 / 60 Hz
- BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)Deskripsi:Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakaiatribut:
- Standby Time (days): 15-21
Daftar Harga timbangan elektronik Terbaru October 2026
| RADWAG Precision Balances PM C32 | Rp129.999.900 |
| AND Precision Industrial GP Series, IP65 S Type | Rp64.999.900 |
| SARTORIUS Analytical Balance | Rp54.999.900 |
| KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera | Rp3.699.900 |
| Shimadzu Precision Platform Scale | Rp59.999.900 |
| SOJIKYO Stainless Steel Platform Bench Scale | Rp2.299.900 |
| Vibra Timbangan Analytical (HJ Series) | Rp96.999.900 |
| Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur) | Rp47.900 |
| Mettler Toledo Precesion Carat Balance (Timbangan Presisi) | Rp45.999.900 |
| SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Series | Rp2.499.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/0dP105732013-1.jpg)
/ndP107922841-1.jpg)
/cwP110943464-1.jpg)


/Mitutoyo%20Specialty%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/moP109672816-1.jpg)
/53P109099183-1.jpg)
/2gP101000088-2.jpg)
/44P104567148-2.jpg)

/6bP105373227-2.jpg)


/j9P107365693-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)